• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series HPC, AlTiN, ⌀ f9 D1: 16mm

Cod articol.: 220320 16
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ f9 D1 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Strat de acoperire AlTiN
Strategie de aşchiere HPC
Lungimea totală L 52 mm
Diametrul cozii DS 11,5 mm
Material tăiș HC
Lungime activă A 31,84 mm
Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Adâncime min. de tăiere, Frezare laterală 0,32 mm
Adâncime de tăiere max., Frezare laterală 24 mm
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Suport șurub
Formular de înregistrare Standard
Lungimea tijei LS 20 mm
Lubrifiant de răcire da
Serie DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series
Denumirea producătorului DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series HPC
Material tăiș, denumire producător VHM
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime utilă L1 32 mm
Lungime funcţională 32 mm
Greutate 85 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard Werksnorm
Suportul informatic Fără suport de date
Diametru tăiş D1 16 mm
Clasa de toleranţă f9
Diametru min. gât 15,5 mm
Lungime de tăiere L1 24 mm
Lungimea capului L 32 mm
Lungime funcţională L1 32 mm
Unghi de ciobire spate 0 grad
Unghi greblă lateral 0 grad
Unghi de tranziție 0 grad
Rază de tranziție R4 0 mm
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) 4
Număr tăișuri efective (frontal) 4
Sens de torsionare pe dreapta
Unghiul elicei 37 grad
Procedeu de prelucrare Frezare cilindro-frontală pentru canale (frezare pentru canale de pană) (FNB)
Numărul de versiuni de colț 4
Design de colț cu margini ascuțite
Lăţime teşitură b 0,32 mm
Unghi teşitură 45 grad
Deschiderea cheii SW 13 mm
Direcţia de aşchiere orizontal; vertical
Caracteristici unghi spirală inegal
Cuprins o singură parte
Factor de corectare fz 2
Adâncime de tăiere utizare Frezare laterală
Tip produs Freză

Identificare și clasificare

Cod articol 220320 16
EAN / GTIN 4034221134264
Număr producător DL16F1004MN1600CDA
Producător/responsabil HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
240
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
240
Alu > 10% Si
N
120
Oţel < 500 N/mm²
P
200
Oţel < 750 N/mm²
P
170
Oţel < 900 N/mm²
P
110
Oţel < 1100 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
110
Uni
 
Ulei
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

DUO-LOCK HAIMER MILL: Se poate utiliza ca freză universală. Geometrie frontală unică pentru ramping şi pentru frezare circulară. Prima alegere la utilizările cu lungimi libere scurte. DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series: Prima alegere în cazul utilizărilor care presupun lungimi libere mari şi condiţii instabile de strângere. Pentru o funcţionare deosebit de lină la lungimi libere mari, folosiţi de preferinţă extensiile din carbură monobloc.