{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Strat de acoperire | AlTiN | |
| Strategie de aşchiere | HPC | |
| Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z | 4 | |
| Diametru tăiş Dc | 12 mm | |
| Lungime de tăiere Lc | 36 mm | |
| Lungimea totală L | 95 mm | |
| Diametrul cozii DS | 12 mm | |
| Unghi de răsucire | 38 grad | |
| Clasa de toleranţă | f9 | |
| Adâncime de tăiere max. L2 | 12 mm; 36 mm | |
| Lăţime teşitură | 0,24 mm | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Lungime activă A | 50 mm | |
| Răcire interioară | nu | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Denumirea producătorului | HAIMER MILL VHM-Fräser | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Codarea punctului de separare | ZYL01200105 | |
| Clasa de toleranță la prindere | h6 | |
| Lungimea tijei LS | 47 mm | |
| Tip de coadă | HB | |
| Toleranța diametrului de tăiere | Clasa de toleranță ISO | |
| Diametru de degajare D1 | 11,4 mm | |
| Lungimea capului L3 | 36 mm | |
| Lungime umăr | 46,4 mm | |
| Tip de freză ISO | N | |
| Număr tăișuri efective (frontal) Z | 4 | |
| Sens de torsionare | pe dreapta | |
| Margine / muchie | 1 | |
| Design de colț | Ca teșitură | |
| Unghi teşitură | 45 grad | |
| Împărţirea tăişului | Inegal | |
| Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
| Număr caneluri de pretensionare | 4 | |
| Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Lungime utilă L1 | 36 mm | |
| Lungime funcţională | 95 mm | |
| Greutate | 133 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Metal greu solid | |
| Standard | DIN 6527 | |
| Procedeu de prelucrare | Frezare cilindro-frontală pentru canale (frezare pentru canale de pană) (FNB) | |
| Inel colorat | Fără | |
| Tip produs | freză monobloc | |
| Factor de corectare fz | 2 | |
| Adâncime min. de tăiere | 0,24 mm |
| Cod articol | 220293 12 | |
| EAN / GTIN | 2050002068339 | |
| Număr producător | 220293 12 |