{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| ⌀ tăişului DC | 2 mm | |
| Strat de acoperire | AlTiN | |
| Materialul sculei | Carbura | |
| Standard | DIN 6527 | |
| Tip | N | |
| Toleranţă ⌀ nominal | f8 | |
| Număr de dinţi Z | 4 | |
| Unghiul elicei | 32 grad | |
| Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
| Împărţirea tăişului | inegal | |
| Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
| Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,5×D la frezare laterală; 0,5×D la frezare laterală | |
| Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
| Răcire interioară | nu | |
| Strategie de aşchiere | HPC | |
| Lungimea tăişului Lc | 7 mm | |
| Lungime activă L1 incl. degajare | 9 mm | |
| ⌀ de degajare D1 | 1,9 mm | |
| Lungimea totală L | 58 mm | |
| ⌀ cozii Ds | 6 mm | |
| Unghi teşitură | 90 grad | |
| Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 | 0,011 mm | |
| Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,013 mm | |
| Inel colorat | fără | |
| Tip produs | Freză |
| Cod articol | 220291 2 | |
| EAN / GTIN | 2050002068209 |