{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Strat de acoperire | AlTiN | |
| Strategie de aşchiere | HPC | |
| Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z | 4 | |
| Diametru tăiş Dc | 20 mm | |
| Lungime de tăiere Lc | 38 mm | |
| Lungimea totală L | 105 mm | |
| Diametrul cozii DS | 20 mm | |
| Unghi de răsucire | 32 grad | |
| Adâncime de tăiere max. L2 | 20 mm; 38 mm | |
| Lăţime teşitură | 0,4 mm | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Lungime activă A | 55 mm | |
| Răcire interioară | nu | |
| Intrare lubrifiant de răcire | fără intrarea lubrifiantului de răcire | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | fără ieșirea lubrifiantului de răcire | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Serie | HAIMER MILL | |
| Denumirea producătorului | HAIMER MILL VHM-Fräser | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Clasa de toleranță la prindere | h6 | |
| Lungimea tijei LS | 50,5 mm | |
| Tip de coadă | HB | |
| Grupa de aşchiere | M (oțel inoxidabil); P (oţel) | |
| Material tăiș, denumire producător | VHM | |
| Diametru de degajare D1 | 19 mm | |
| Lungimea capului L3 | 38 mm | |
| Lungime umăr | 52 mm | |
| Tip de freză ISO | H | |
| Unghi de ciobire spate | 0 grad | |
| Unghi greblă lateral | 0 grad | |
| Număr tăișuri efective (frontal) Z | 4 | |
| Număr de tăieri centrale | 1 | |
| Sens de torsionare | pe dreapta | |
| Margine / muchie | 1 | |
| Design de colț | Ca teșitură | |
| Unghi teşitură | 45 grad | |
| Împărţirea tăişului | Inegal | |
| Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
| Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Lungime utilă L1 | 38 mm | |
| Lungime funcţională | 105 mm | |
| Greutate | 394 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Metal greu solid | |
| Standard | DIN 6527 | |
| Suportul informatic | Fără suport de date | |
| Procedeu de prelucrare | Frezare cilindro-frontală pentru canale (frezare pentru canale de pană) (FNB) | |
| Inel colorat | Fără | |
| Tip produs | freză monobloc | |
| Factor de corectare fz | 2 | |
| Adâncime min. de tăiere | 0,4 mm |
| Cod articol | 220287 20 | |
| EAN / GTIN | 2050002068193 | |
| Număr producător | 220287 20 |