Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 10 buc.

Cod articol.: 219813
Setați prețul 10 buc. (2,99 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Setați prețul 10 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de unelte 10 buc.
Forma capului filetat Cap cilindric
Cu manşon ja
Lungime nominală L 12,3 mm
Dimensiunea filetului d1 M4
Profil de antrenare TORX PLUS®
Dimensiune acţionare 15IP
Suprafaţă fosfatat
Modelul coadăi Vollgewinde
Cuprins set
Tip produs Șurub nespecificat
Tip de filet Filet standard metric ISO
Material oțel
Cuplu de strângere recomandat max. 3,8 Nm

Identificare și clasificare

Cod articol 219813
EAN / GTIN 4045197300621
Număr producător 219813
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com