{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet kusů nářadí | 10 ks | |
| Tvar hlavy šroubů | Válcová hlava | |
| S nákružkem | ano | |
| Jmenovitá délka L | 12,3 mm | |
| Rozměr závitu d1 | M4 | |
| Profil pohonu | TORX PLUS® | |
| Velikost pohonu | 15IP | |
| Povrch | fosfátováno | |
| Provedení dříku | Vollgewinde | |
| Obsah | sada | |
| Druh produktu | Nespecifikovaný šroub | |
| Druh závitu | Metrický ISO normální závit | |
| Materiál | ocel | |
| Doporučený utahovací moment max. | 3,8 Nm |
| Katalogové číslo | 219813 | |
| EAN / GTIN | 4045197300621 | |
| Číslo výrobce | 219813 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |