{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 25 mm | |
Număr efectiv de tăişuri Zef | 2 | |
Tip de coadă | Coadă Weldon | |
Răcire interioară | da | |
Schimbare sculă | PowerCard | |
Număr plăcuţe amovibile | 4 | |
Înălţimea canalului ap | 11 mm | |
⌀ gulerului d1 | 13 mm | |
Lungime activă L1 | 31 mm | |
Lungimea totală Lges | 82 mm | |
⌀ cozii Ds h6 | 16 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | SP.T 060304 | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 219840 (8IP; 1,2 Nm) | |
Unghi teşitură | 90 grad | |
Tip produs | Freză pentru canale |
Cod articol | 218300 25/2 | |
EAN / GTIN | 4045197608079 |