{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip produs | Disc de circular | |
| Strat de acoperire | TiAlN | |
| Diametru tăiş Dc | 80 mm | |
| Lăţime de tăiere B | 1,5 mm | |
| Diametru gaură de montare D3 | 19 mm | |
| Număr tăișuri (pe circumferinţă) Z | 24 | |
| Lungimea totală L | 6 mm | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Adâncime de tăiere max., Canale complete | 25 mm | |
| Umiditate maximă | recomandat | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Codarea punctului de separare | HOG-21822x8019-10 | |
| Prelucrare uscată | indicat în anumite condiţii | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Serie | PolySAW-G | |
| Unghi de reglare | 90 grade | |
| Unghi greblă lateral | 10 grade | |
| Grupa de aşchiere | N (metale neferoase) | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Greutate | 77 g | |
| Proiectarea sculei | Metal greu solid | |
| Suportul informatic | Fără suport de date | |
| Procedeu de prelucrare | Frezare canale (FNU); Frezare de debitare (FTR) | |
| Adâncimea intervenției pe tăietură | 25 mm | |
| Factor de corectare fz | 1,5 | |
| Adâncime min. de tăiere | 1,5 mm | |
| Adâncime de tăiere utizare | Canale complete |
| Cod articol | 218226 80 | |
| EAN / GTIN | 2050001737182 | |
| Număr producător | 179702 | |
| Producător/responsabil | mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de |