• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Lames de scie PolySAW-G Largeur ap = 1,5 mm, TiAlN, ⌀ D: 80mm

Réf.: 218226 80
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit fraise 3 tailles
Revêtement TiAlN
Diamètre des dents Dc 80 mm
Largeur de coupe B 1,5 mm
Nombre de dents (périphérie) Z 24
Longueur totale L 6 mm
Nuance de coupe carbure monobloc
Série PolySAW-G
Profondeur de coupe max., rainures pleines 25 mm
Référence fabricant Sägeblätter PolySAW-G
Angle d’attaque 90 degré
Nuances de coupe, désignation du fabricant HB7820
Nuance HB7820
Poids 10,3 g
Procédé d’usinage rainurage (FNU); tronçonnage (FTR)
Profondeur d’attaque par coupe 25 mm
Facteur de correction fz 1,5
Profondeur de coupe application rainures pleines

Identification et classification

Référence article 218226 80
EAN / GTIN 2050001737182
Réf. fabricant 179702
Fabricant/personne responsable mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
600
Alu (à copeaux courts)
N
500
Alu > 10% Si
N
400
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Pour le tronçonnage, le sciage et le rainurage.
Le modèle PolySAW-G permet de travailler jusqu’à fleur de lame.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ae max.