Suport de bază Coadă Weldon 13/21

Cod articol: 218205 13/21
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
  • Răcire interioară: da

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip de coadă Coadă Weldon
Răcire interioară da
⌀ gulerului d1 21,6 mm
Lungimea gulerului L1 45 mm
Lungimea totală Lges 111 mm
⌀ cozii Ds h6 25 mm
Şurub de strângere 219836 (SW4; 24,5 Nm)
Tip produs Freză-disc

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 218205 13/21
EAN / GTIN 2050001737281
Număr producător 163702

Descriere

Execuţie:

Fixarea frezelor disc cu un şurub central. Secţiune Quadrogon pentru transmitere îmbunătăţită a forţei şi rigiditate la torsiune.

Livrare:

Inclusiv cu şaibă şi şurub de strângere.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb
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
    Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături