{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Tip de coadă | Coadă Weldon | |
Răcire interioară | da | |
⌀ gulerului d1 | 18,8 mm | |
Lungimea gulerului L1 | 40 mm | |
Lungimea totală Lges | 97 mm | |
⌀ cozii Ds h6 | 20 mm | |
Şurub de strângere | 219835 (SW3; 10,5 Nm) | |
Tip produs | Freză-disc |
Cod articol | 218205 11/18 | |
EAN / GTIN | 2050001737274 | |
Număr producător | 163701 |