{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip produs | Set de tăiat și dezizolat | |
| Strat de acoperire | TiAlN | |
| Profilul filetului | Profil complet V | |
| Număr de tăişuri | 8 buc. | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Factor de corectare fz | 2,5 | |
| Umiditate minimă | recomandat | |
| Umiditate maximă | recomandat | |
| Prelucrare uscată | indicat în anumite condiţii | |
| Ulei | indicat în anumite condiţii | |
| Aer | indicat în anumite condiţii | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Versiune plăcuță de tăiere | neutru | |
| Tip de filet | M; M; MF; MF-LH | |
| Unghiul la vârf | 60 grade | |
| Pasul filetului | 3 mm; 3 mm; 3 mm | |
| Mărimea plăcuţei L | 25 mm | |
| Avans per dinte min. fz | 0,15 mm | |
| Avans per dinte max. fz | 0,15 mm | |
| Grupa de aşchiere | K (fontă); M (oțel inoxidabil); P (oţel) | |
| Material tăiș, denumire producător | VTX | |
| Categorie | HB7735 | |
| Direcţie de utilizare | neutru | |
| Recomandat pentru material | Fontă gri (K); Oțel (P); Oțel inoxidabil (M) | |
| Procedeu de prelucrare | Frezare cu șurub (frezare cu filetare) (FSC) | |
| Numărul de posibilități de utilizări | 2 buc. | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 218071 3 | |
| EAN / GTIN | 4045197412737 | |
| Număr producător | 218071 3 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |