{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lubrifiant de răcire | ja | |
| Grosimea plăcuţei | 25 mm | |
| Placă de tăiere model | neutru | |
| Rază colț, dreapta | 0,32 mm | |
| Unghiul la vârf | 60 grad | |
| Raza vârfului | 1,295 mm | |
| Cod ISO | HOG-YHOT25XN25 | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Grupa de aşchiere | M (oțel inoxidabil); P (oţel) | |
| Grupă de aplicaţii ale sculelor | HOG | |
| Material tăiș, denumire producător | VTX | |
| Strat de acoperire | TiAlN | |
| Categorie | HB7735 | |
| Tip produs | Plăcuţă de tăiere a filetului | |
| Cu cod ISO | ja | |
| Standard | Normă de fabricaţie | |
| Număr de tăişuri | 10 buc. | |
| Direcţie de utilizare | neutru | |
| Recomandat pentru material | Oțel (P); Oțel inoxidabil (M) | |
| Procedeu de prelucrare | Frezare cu șurub (frezare cu filetare) (FSC) | |
| Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare; Finisare | |
| Sfărâmător de aşchii | nein | |
| Greutate | 8 g | |
| Cuprins | 1 buc. | |
| Factor de corectare fz | 2,5 |
| Cod articol | 218071 2,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197412720 | |
| Număr producător | 218071 2,5 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |