• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Plăcuţă pentru freza de filetat pentru filet interior la 60°, HB7720, Pasul filetului: 1,5mm

Cod articol.: 218005 1,5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
147 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pasul filetului (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Alte plăcuțe de tăiere
Strat de acoperire PVD
Profilul filetului Profil complet V
Număr de tăişuri 7 buc.
Material tăiș Carbură
Factor de corectare fz 2,5
Denumirea producătorului HOG-YHOT11XN15
Versiune plăcuță de tăiere neutru
Tip de filet M; M; MF
Unghiul de teșire a flancului, dreapta 60 grad
Pasul filetului 1,5 mm
Diametru exterior D 6,68 mm
Mărimea plăcuţei L 11 mm
Grupa de aşchiere M (oțel inoxidabil); P (oţel)
Material tăiș, denumire producător VHM TICN
Categorie HB7720
Direcţie de utilizare neutru
Recomandat pentru material Oțel (P); Oțel inoxidabil (M)
Procedeu de prelucrare Prelucrare filet interioară (EGI)
Numărul de posibilități de utilizări 2 buc.
Greutate 1 g

Identificare și clasificare

Cod articol 218005 1,5
EAN / GTIN 4045197411938
Număr producător 218005 1,5
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
140
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
120
Alu > 10% Si
N
80
Oţel < 500 N/mm²
P
120
Oţel < 750 N/mm²
P
110
Oţel < 900 N/mm²
P
100
Oţel < 1100 N/mm²
P
80
Oţel < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
GG(G)
K
70
CuZn
N
120
Uni
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Plăcuţă solidă. Pot fi utilizate 2 tăişuri.
  • Posibilităţi extinse de utilizare datorită geometriei universale a sfărâmătorului de aşchii.
  • Precizie de repoziţionare mărită.

Aplicaţie:

Pentru filet metric interior conform DIN / ISO (ISO DIN 13) Clasă de toleranţă 6H.