Plăcuţă de frezare 30°, HB7720, Pasul filetului: 8mm

Cod articol.: 217324 8
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    168,36 € / 1 buc.
  • de la 3 buc.
    140,31 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pasul filetului (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lubrifiant de răcire nein
Umiditate minimă nerecomandat
Umiditate maximă nerecomandat
Denumirea producătorului Fräsplatte 30°
Prelucrare uscată recomandat
Ulei recomandat
Aer recomandat
Grosimea plăcuţei 4,5 mm
Placă de tăiere lungime 25 mm
Placă de tăiere model neutru
Unghiul la vârf 30 grad
Cod ISO HOG-P25xx05
Diametrul orificiului de fixare 10,03 mm
Material tăiș Carbură
Grupa de aşchiere P (oţel)
Grupă de aplicaţii ale sculelor P25
Material tăiș, denumire producător HB7720
Strat de acoperire TiAlN
Categorie HB7720
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere HOG-P25xx05
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere conform ISO TS 13399-60 HOG-P25xx05
Denumire Inserție de tăiere HOG
Tip produs Set de tăiat și dezizolat
Cu cod ISO ja
Standard Normă de fabricaţie
Număr de tăişuri 3 buc.
Direcţie de utilizare pe dreapta
Recomandat pentru material Oțel (P)
Procedeu de prelucrare Frezare cu șurub (frezare cu filetare) (FSC)
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
Tip de fixare Alezaj
Sfărâmător de aşchii ja
Greutate 29 g
Cuprins 1 buc.
Factor de corectare fz 2,5

Identificare și clasificare

Cod articol 217324 8
EAN / GTIN 4045197854957
Număr producător 217324 8
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
500
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
400
Alu > 10% Si
N
250
Oţel < 500 N/mm²
P
250
Oţel < 750 N/mm²
P
180
Oţel < 900 N/mm²
P
120
Oţel < 1100 N/mm²
P
120
Oţel < 1400 N/mm²
P
100
Oţel < 55 HRC
H
60
Oţel < 60 HRC
H
45
Oţel < 65 HRC
H
35
Oţel < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
180
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Notă:

Vă rugăm să verificați/calculați adâncimea reală de canelare Smax cu suportul selectat. (D plăcuță de frezare - d1 suport) / 2.