{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Refrigeración interior | No | |
| Entrada de lubricante refrigerante | Sin entrada de lubricante refrigerante | |
| Salida de lubricante refrigerante | Sin salida de lubricante refrigerante | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Húmedo mínimo | adecuado | |
| Húmedo máximo | adecuado | |
| Denominación del fabricante | Fräsplatte 30° | |
| Procesamiento en seco | adecuado | |
| Aceite | adecuado | |
| Aire | adecuado | |
| Anchura de la plaquita de corte | 4,5 mm | |
| Grosor de placas de corte | 4,5 mm | |
| Longitud de la plaquita de corte | 7,1 mm | |
| Ejecución de la plaquita de corte | derecha | |
| Ángulo de punta | 30 grados | |
| Código ISO | HOG-P25xx05 | |
| Diámetro del orificio de fijación | 10,03 mm | |
| Diámetro exterior | 25 mm | |
| Profundidad de corte máx. | 4,5 mm | |
| Material de corte | MD | |
| Grupo de arranque de virutas | P (acero) | |
| Grupo de aplicación de herramientas | Gewindefräsen | |
| Material de corte, denominación del fabricante | HB7720 | |
| Recubrimiento | TiAlN | |
| Clase | HB7720 | |
| Grosor de la inserción | 4,5 mm | |
| Codificación de punto de separación plaquita de corte | HOG | |
| Codificación de punto de separación plaquita de corte según ISO TS 13399-60 | HOG | |
| Designación plaquita de corte | HOG-P25xx05 | |
| Tipo de producto | Placa de corte | |
| Con código ISO | sí | |
| Cantidad de cortes | 3 ud. | |
| Dirección de uso | derecha | |
| Para material | Acero (P) | |
| Procedimiento de mecanizado | Fresado de roscado (fresado de roscas) (FSC) | |
| Asignación fino/desbaste | Acabado | |
| Tipo de fijación | Perforación | |
| Rompevirutas | sí | |
| Número de opciones de uso | 3 ud. | |
| Peso | 29 g | |
| Contenido | 1 ud. | |
| Contenido | pieza única | |
| Factor de corrección fz | 2,5 |
| Número de artículo | 217324 8 | |
| EAN / GTIN | 4045197854957 | |
| Número del fabricante | 217324 8 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |