Plăcuţă de frezare cu rază completă 1,5 mm

Cod articol: 217298 1,5

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    97,64 € / buc.
  • de la 3 buc.
    81,37 € / buc.
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Categorie HB7720
Rază R 1,5 mm
⌀ exterior D 26 mm
Adâncime maximă de aşchiere Smax 6,2 mm
Tip P26
Număr de dinţi Z 6
Tip produs Plăcuţă pentru frezare circulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 217298 1,5
EAN / GTIN 4045197707093

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
500
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
400
Alu > 10% Si
N
250
Oţel < 500 N/mm²
P
250
Oţel < 750 N/mm²
P
180
Oţel < 900 N/mm²
P
120
Oţel < 1100 N/mm²
P
120
Oţel < 1400 N/mm²
P
100
Oţel < 55 HRC
H
60
Oţel < 60 HRC
H
45
Oţel < 65 HRC
H
35
Oţel < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
180
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat