Pločica za glodanje s punim radijusom 1,5 mm

Artikl br.: 217298 1,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    100,49 € / Piece
  • od 3 Piece
    83,74 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
28 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vrsta HB7720
Polumjer R 1,5 mm
Vanjski ⌀ D 26 mm
maksimalna dubina reza Smaks 6,2 mm
Tip P26
Broj oštrica Z 6
Vrsta proizvoda Umetak za rezanje za cirkularno glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 217298 1,5
EAN / GTIN 4045197707093

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
500
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
400
Aluminij > 10% Si
N
250
Čelik < 500 N/mm²
P
250
Čelik < 750 N/mm²
P
180
Čelik < 900 N/mm²
P
120
Čelik < 1100 N/mm²
P
120
Čelik < 1400 N/mm²
P
100
Čelik < 55 HRC
H
60
Čelik < 60 HRC
H
45
Čelik < 65 HRC
H
35
Čelik < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
180
Uni
 
mokro maksimalno
 
suho