{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | Vollradius-Fräsplatte | |
| Plăcuță de tăiere lată B | 3,5 mm | |
| Grosimea plăcuței de tăiere S | 2 mm | |
| Lungimea plăcuței de tăiere L | 6,5 mm | |
| Model cu plăcuță | neutru | |
| Cod ISO | HOG-P16xx05 | |
| Diametru exterior D | 16 mm | |
| Adâncime de tăiere max. ap max | 3,5 mm | |
| Material tăiș, denumire producător | HB7720 | |
| Categorie | HB7720 | |
| Denumire Inserție de tăiere | HOG-P16xx05 | |
| Tip produs | Set de tăiat și dezizolat | |
| Cu cod ISO | Da | |
| Număr de tăişuri | 6 buc. | |
| Procedeu de prelucrare | Frezare circulară (Frezare rotundă) (FZI) | |
| Greutate | 7 g | |
| Cuprins | 1 buc. | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 217297 2 | |
| EAN / GTIN | 4045197707079 | |
| Număr producător | 217297 2 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |