Plăcuţă de frezare 60° 1-4 mm

Cod articol: 217281 1-4

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    73,67 € / buc.
  • de la 3 buc.
    61,39 € / buc.
La cerere
În stoc
38 livrabil imediat
  • Tip de filet: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Direcţie de tăiere: dreapta şi stânga

Detalii despre produs

Date tehnice

Pas filet 1 mm
pas maxim filet 4 mm
Categorie HB7720
Materialul sculei Carbura
Tip de filet M; M-LH; MF; MF-LH
Unghi al flancurilor 60 grad
Geometria plăcuţelor Profil parţial
Utilizare Interior şi exterior
⌀ exterior D 16 mm
Adâncime t 2,308 mm
Pentru filet ≥ M20
Tip P16
Număr de dinţi Z 6
Număr caneluri de pretensionare 6
Direcţie de tăiere dreapta şi stânga
Tip produs Plăcuţă pentru frezare circulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 217281 1-4
EAN / GTIN 4045197216786

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
500
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
400
Alu > 10% Si
N
250
Oţel < 500 N/mm²
P
250
Oţel < 750 N/mm²
P
180
Oţel < 900 N/mm²
P
120
Oţel < 1100 N/mm²
P
120
Oţel < 1400 N/mm²
P
100
Oţel < 55 HRC
H
60
Oţel < 60 HRC
H
45
Oţel < 65 HRC
H
35
Oţel < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
180
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Notă:

La plăcuţele de filetare cu profil corectat, nu este necesară corectarea diametrului care trebuie programat. Prin urmare, aceste plăcuţe pot fi folosite numai pentru filetul indicat.
La folosirea frezei circulare Cod 217252 Ref. 18L şi 18XL, plăcuţa cu profil parţial Cod 217281 Ref. 1–4 poate fi utilizată numai până la un pas al filetului de 3,0.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule
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
    Pasul filetului (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături