Plăcuţă de frezare fără profil, HB7720, Lăţime de frezare A: 5mm

Cod articol.: 217256 5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    71,95 € / 1 buc.
  • de la 3 buc.
    59,96 € / 1 buc.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
44 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime de frezare A (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Intrare lubrifiant de răcire Fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire Fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Lubrifiant de răcire Nein
Denumirea producătorului HOG-P16
Plăcuță de tăiere lată 5 mm
Model cu plăcuță pe dreapta
Cod ISO HOG-P16xx05
Diametru exterior 16 mm
Adâncime de tăiere max. 3,5 mm
Material tăiș, denumire producător HB7720
Strat de acoperire TiAlN
Categorie HB7720
Tip de fixare placă de tăiere S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură)
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere HOG
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere conform ISO TS 13399-60 HOG
Denumire Inserție de tăiere HOG-P16xx05
Tip produs Set de tăiat și dezizolat
Cu cod ISO Da
Număr de tăişuri 6 buc.
Direcţie de utilizare pe dreapta
Procedeu de prelucrare Frezare canale (FNU)
Numărul de posibilități de utilizări 5 buc.
Greutate 8 g
Cuprins 1 buc.
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 217256 5
EAN / GTIN 4045197284518
Număr producător 217256 5
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
500
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
400
Alu > 10% Si
N
250
Oţel < 500 N/mm²
P
250
Oţel < 750 N/mm²
P
180
Oţel < 900 N/mm²
P
120
Oţel < 1100 N/mm²
P
120
Oţel < 1400 N/mm²
P
100
Oţel < 55 HRC
H
60
Oţel < 60 HRC
H
45
Oţel < 65 HRC
H
35
Oţel < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
180
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat