• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Cap de găurire și frezare radială, EWS - Varia VX3, 60.45VX31809IKDGL

Cod articol.: 217131
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 217131
EAN / GTIN 4069739409610
Număr producător 60.45VX31809IKDGL
Producător/responsabil EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Descriere

Descriere:

Unelte antrenate, BMT45, montare radială, răcire internă și externă

Caracteristică:

  • Denumirea produsului (PRODDES): 60.45VX31809IKDGL
  • Tip produs: Scule acţionate
  • Înălțimea totală (OAH): 75
  • Viteză max. Cuplu (TQX): 25 Nm
  • Viteză max. Viteză, intrare (RPMX): 6000 rot/min
  • Raportul de transmisie (TR): 1:1
  • Lungimea cantileverului (LPR): 95 mm
  • Lungimea funcției (WF): 65 mm
  • Mărime coadă: BMT45
  • Dimensiunea interfeței: EWS Varia VX3
  • Răcire Montare: Răcire internă și externă
  • cuplaj: 2-flat