• Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Tête radiale de perçage et de fraisage, EWS - Varia VX3

Réf.: 217131
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
Référence article 217131
EAN / GTIN 4069739409610
Réf. fabricant 60.45VX31809IKDGL
Fabricant/personne responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Description

Description:

Outils entraînés, BMT45, logement radial, refroidissement interne et externe

Caractéristique(s):

  • Désignation du produit (PRODDES): 60.45VX31809IKDGL
  • Type de produit: Outils entraînés
  • Hauteur totale (OAH): 75
  • Max. Couple (TQX): 25 Nm
  • Max. Vitesse de rotation, entrée (RPMX): 6000 tr/min
  • Rapport de transmission (TR): 1:1
  • Longueur de flanc (LPR): 95 mm
  • Longueur fonctionnelle (WF): 65 mm
  • Taille de queue: BMT45
  • Taille de l’interface: EWS Varia VX3
  • Refroidissement Logement: Arrosage interne et externe
  • raccord: 2-plat