{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Strat de acoperire | TiAlN | |
| Cod ISO | SDGT 090308 | |
| Placă de tăiere grosime T | 3,18 mm | |
| Rază la colţ R | 0,8 mm | |
| Număr de tăişuri | 4 buc. | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Categorie | HB7630 | |
| Adâncime de tăiere max. ap | 4 mm; 4 mm | |
| Umiditate maximă | indicat în anumite condiţii | |
| Prelucrare uscată | recomandat | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Formă de bază | pătrat | |
| Grosime plăcuță de tăiere S | 3,18 mm | |
| Lungime plăcuță de tăiere L | 9,52 mm | |
| Versiune plăcuță de tăiere | neutru | |
| Lungime muchie așchietoare l | 9,52 mm | |
| Înălțime muchie așchietoare | 3,18 mm | |
| Diametru plăcuță de tăiere d | 9,52 mm | |
| Unghi la colţ | 90 grade | |
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) | 15 grade | |
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere suplimentară) | 15 grade | |
| Unghi de degajare normal, muchie de tăiere principală | 15 grade | |
| Diametrul orificiului de fixare | 4,4 mm | |
| Adâncimea de tăiere ap, max. | 4 mm | |
| Adâncime de tăiere utizare | Canale complete; Frezare laterală | |
| Alimentare, min. fz | 0,11 mm | |
| Alimentare, max. fz | 0,11 mm | |
| Grupa de aşchiere | M (oțel inoxidabil) | |
| Material tăiș, denumire producător | HB7630 | |
| Tip de fixare placă de tăiere | S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură) | |
| Denumire Inserție de tăiere | SDGT 090308 | |
| Tip produs | Plăcuţă | |
| Cu cod ISO | da | |
| Standard | DIN ISO 1832 | |
| Direcţie de utilizare | neutru | |
| Recomandat pentru material | Oțel inoxidabil (M) | |
| Clasa de toleranţă | G | |
| Tip de fixare | Alezaj | |
| Sfărâmător de aşchii | da | |
| Numărul de posibilități de utilizări | 4 buc. | |
| Greutate | 3 g | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Factor de corectare fz | 2,5 |
| Cod articol | 216409 INOX | |
| EAN / GTIN | 4067263110828 | |
| Număr producător | 216409 INOX | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |