Pastilha de corte reversível por fresagem SDGT 090308, para fresa de chanfrar de 45°, HB7630

N.º do artigo: 216409 INOX
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    8,27 € / 1 Peça
  • a partir de 10 Peça
    6,89 € / 1 Peça
sob pedido
Em stock
4 103 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível SDGT 090308
‌Raio do canto 0,8 mm
Tipo HB7630
Material de corte HM
Avanço fz por dente 0,11 mm
Número de trocas/cortes 4
Espessura da placa E 3,18 mm
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para fresar

Identificação e classificação

Número do artigo 216409 INOX
EAN/GTIN 4067263110828
Número do fabricante 216409 INOX
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
120
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Versão:

Pastilhas reversíveis de fresagem estáveis, sinterizadas com precisão com quebra-aparas positivos. Superfície plana e de contacto polida com precisão.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados