Izmjenjiva rezna pločica za glodanje SDGT 090308, za 45° glodaću glavu za skošenja, HB7630

Artikl br.: 216409 INOX
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    10,56 € / 1 Piece
  • od 10 Piece
    8,80 € / 1 Piece
na zahtjev
Na zalihi
3.810 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vrsta HB7630
Rezni materijal HM
Posmak fz po zubu 0,11 mm
Broj zamjena/oštrica 4
Debljina pločica 3,18 mm
Vrsta proizvoda Izmjenjiva rezna pločica za glodanje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 216409 INOX
EAN / GTIN 4067263110828
Broj proizvođača 216409 INOX
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
120
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Čvrste izmjenjive glodače pločice, precizno sinterirane s pozitivnim lomačima odvojenih čestica. Čeona i dosjedna ploha, precizno brušena.