{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| ⌀ tăişului DC | 40 mm | |
| Număr de dinţi Z | 6 | |
| Forma cozii | cu alezaj | |
| Unghi de reglare κ | 90 grad | |
| Utilizarea frezei | Frezare pe colţ | |
| Strategie de aşchiere | MTC | |
| Lungimea totală Lges | 40 mm | |
| ⌀ orificiu prindere | 16 mm | |
| ⌀ D3 | 37 mm | |
| Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 77 mm | |
| Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 78 mm | |
| Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 0,41 grad | |
| Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 34,85 mm | |
| Plăcuţă amovibilă compatibilă | AP.. 1003.. | |
| Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | |
| Tip produs | Freză |
| Cod articol | 215853 40/6 | |
| EAN / GTIN | 4062406395001 | |
| Număr producător | 215853 40/6 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |