Freză unghiulară la 90°, cu coadă Weldon, pentru plăcuţe amovibile AP..

Cod articol: 215800 18/2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
32 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D / număr de dinţi Z (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Unghi de reglare κ: 90
  • Utilizarea frezei: Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Frezare pe colţ
  • Răcire interioară: da
  • Strategie de aşchiere: MTC
  • Schimbare sculă: PowerCard
PowerCard
Acest srticol include un GARANT Powercard - cardul dvs. de garanție pentru înlocuirea ușoară a sculei în caz de uzură sau deteriorare. Detalii

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 18 mm
Număr de dinţi Z 2
Forma cozii Coadă Weldon
Unghi de reglare κ 90 grad
Utilizarea frezei Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Frezare pe colţ
Răcire interioară da
Strategie de aşchiere MTC
Schimbare sculă PowerCard
Lungime activă L1 40 mm
Lungimea totală Lges 90 mm
⌀ cozii Ds h6 20 mm
⌀ D3 15 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin 33 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax 34 mm
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax 1,11 grad
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax 12,85 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă AP.. 1003..
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 219814 (8IP; 1,2 Nm)
Tip produs Freză

Identificare și clasificare

Cod articol 215800 18/2
EAN / GTIN 4045197702678
Număr producător 215800 18/2
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Aplicaţie:

Utilizare universală pentru toate materialele.
  • Frezare pe colţ şi frezarea canalelor, copiere în interior, frezare circulară, frezare circulară a găurii, frezarea circumferinţei.

Notă:

  • Înlocuiţi şuruburile de strângere ale plăcuţei amovibile după o perioadă îndelungată de utilizare. Se va monta doar bine unsă (de ex. cu pastă de cupru).

GARANT şurubelniţa dinamometrică TQ Cod 211750 Ref. 1,2 se va folosi cu tija Cod 674252 Ref. 8IP.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă