Freză de șanfrenat, cu alezaj, pentru plăcuţe amovibile AP..

Cod articol.: 215795 45
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Unghi γ (grad) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Da
Intrare lubrifiant de răcire Cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire Cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Lubrifiant de răcire ja
Diametru tăiş 17 mm
Diametru corp 54,7 mm
Diametru gaură de montare 22 mm
Lățime de tăiere min. 19 mm
Unghi de reglare 45 grad
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) 9
Număr tăișuri efective (frontal) 3
Număr total plăci de tăiere 9
Lungime activă 19 mm
Lungimea totală 52 mm; 52 mm
Greutate 440 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Procedeu de prelucrare Frezare profilată
Tip produs Freză de şanfrenat

Identificare și clasificare

Cod articol 215795 45
EAN / GTIN 4045197383235
Număr producător 215795 45
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Notă:

GARANT şurubelniţa dinamometrică TQ Cod 211750 Ref. 1,2 se va folosi cu tija Cod 674252 Ref. 8IP.