{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | Da | |
| Intrare lubrifiant de răcire | Cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | Cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Lubrifiant de răcire | ja | |
| Diametru tăiş | 17 mm | |
| Diametru corp | 68,3 mm | |
| Diametru gaură de montare | 22 mm | |
| Lățime de tăiere min. | 9 mm | |
| Unghi de reglare | 20 grad | |
| Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) | 9 | |
| Număr tăișuri efective (frontal) | 3 | |
| Număr total plăci de tăiere | 9 | |
| Lungime activă | 9 mm | |
| Lungimea totală | 52 mm; 50 mm | |
| Greutate | 660 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Procedeu de prelucrare | Frezare profilată | |
| Tip produs | Freză de şanfrenat |
| Cod articol | 215795 20 | |
| EAN / GTIN | 4045197658203 | |
| Număr producător | 215795 20 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |