Plăcuță amovibilă pentru frezare APMX 16..08 PDTR, HB7520

Cod articol.: 215760 UNI
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    13,38 € / 1 buc.
  • de la 10 buc.
    11,15 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
3.411 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lubrifiant de răcire ja
Umiditate minimă recomandat
Umiditate maximă recomandat
Denumirea producătorului APMX 16..08 PDTR; HB7520; UNI
Prelucrare uscată indicat în anumite condiţii
Formă de bază Pentagonal
Placă de tăiere lățime 9,44 mm
Grosimea plăcuţei 5,76 mm
Lungimea muchiei de tăiere 16,023 mm
Rază la colţ 0,8 mm
Lungimea teșirii colțului 0 mm
Unghi teşitură 90 grad
Unghi la colţ 85 grad
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) 11 grad
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere suplimentară) 0 grad
Cod ISO APMX 16..08 PDTR
Material tăiș Carbură
Material tăiș, denumire producător HB7520
Strat de acoperire TiN
Categorie HB7520
Tip produs Plăcuţă
Cu cod ISO ja
Standard DIN ISO 1832
Număr de tăişuri 2 buc.
Recomandat pentru material Universal
Clasa de toleranţă M
Procedeu de prelucrare Frezare frontală (FPL)
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare; Finisare
Tip de fixare Alezaj
Sfărâmător de aşchii ja
Executarea tăierii Teșit (T)
Condiţie de tăiere permanent
Greutate 9 g
Cuprins 1 buc.
Factor de corectare fz 2,5

Identificare și clasificare

Cod articol 215760 UNI
EAN / GTIN 4045197411105
Număr producător 215760 UNI
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
250
Oţel < 750 N/mm²
P
250
Oţel < 900 N/mm²
P
185
Oţel < 1100 N/mm²
P
140
Oţel < 1400 N/mm²
P
110
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
140
GG(G)
K
140
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Notă:

Valorile de referinţă sunt valabile pentru frezele Cod 215705 până la 215717: ae = 0,3×D / ap max = 7 mm.