Plaquette de fraisage APMX 16..08 PDTR, HB7520

Réf.: 215760 UNI
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    14,22 € / 1 Unité
  • De 10 Unité
    11,85 € / 1 Unité
Sur demande
Disponibilité
2 988 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Lubrifiant oui
Av. arrosage min. adaptée
Av. arrosage max. adaptée
Référence fabricant APMX 16..08 PDTR; HB7520; UNI
Usinage à sec moyennement adaptée
Forme de base cinq côtés
Largeur de plaquette 9,44 mm
Epaisseur plaquette 5,76 mm
Longueur de l’arête de coupe 16,023 mm
Rayon d’angle 0,8 mm
Longueur du chanfrein de bec 0 mm
Angle du chanfrein de bec 90 degré
Angle de pointe 85 degré
Angle de dépouille standard (arête principale) 11 degré
Angle de dépouille standard (arête secondaire) 0 degré
Code ISO APMX 16..08 PDTR
Nuance de coupe Carbure
Nuances de coupe, désignation du fabricant HB7520
Revêtement TiN
Nuance HB7520
Type de produit Plaquettes
Avec code ISO oui
Norme DIN ISO 1832
Nombre de lèvres 2 pc.
Pour matériau Universel
Classe de tolérance M
Procédé d’usinage surfaçage (FPL)
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition; Finition
Type de fixation Alésage
Brise-copeaux oui
Exécution des dents chanfreinage (T)
Condition de coupe continuité
Poids 9 g
Sommaire 1 pc.
Facteur de correction fz 2,5

Identification et classification

Référence article 215760 UNI
EAN / GTIN 4045197411105
Réf. fabricant 215760 UNI
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
250
Acier < 750 N/mm²
P
250
Acier < 900 N/mm²
P
185
Acier < 1100 N/mm²
P
140
Acier < 1400 N/mm²
P
110
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
140
Fonte GG(G)
K
140
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Remarque(s):

Les valeurs indicatives d’utilisation sont valables pour les fraises 215705 à 215717: ae = 0,3×D / ap max = 7 mm.