Lamă cu cârlig

Cod articol.: 2157-06
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Număr de unelte 10 buc.
Cuprins Set / sortiment
Tip produs Lamă
Material oţel superior
Formă lamă dreptunghi
Faţete lame
Tip lamă Cuţit curbat
Număr de lame 10
Şlefuire Șlefuire pe 1 față

Identificare și clasificare

Cod articol 2157-06
EAN / GTIN 4000896013234
Număr producător 2157-06
L-Număr L60140 5056
Producător/responsabil HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

  • Lame cârlig ∙ de ex. pentru cutter universal 2157 ∙ set de 10 bucăți
  • Made in Germany
  • Greutate netă (kg): 0.04 kg
Declinarea răspunderiiPiesele de schimb greșite, respectiv cu defecte, sau montarea incorectă a acestora pot conduce la deteriorări, funcționări eronate sau avarierea completă a dispozitivelor.
În cazul utilizării unor piese de schimb neaprobate sau al unui montaj incorect, se anulează orice pretenții de garanție, de service, de despăgubire și de răspundere civilă la adresa producătorului sau a împuterniciților, comercianților și reprezentanților acestuia.