Cutter

Réf.: 2157-06
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
Nombre d’outils 10 pc.
Sommaire jeu / Assortiment
Type de produit Lame
Matériau acier inoxydable
Forme lame rectangulaire
Biseaux de lame 1x
Type de lame lames crochues
Nombre de lames 10
Affûtage affûtage sur 1 côté

Identification et classification

Référence article 2157-06
EAN / GTIN 4000896013234
Réf. fabricant 2157-06
Article hors catalogue L60140 5056
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

  • Lames en crochet ∙ p. ex. pour couteau universel 2157 ∙ jeu de 10 pièces
  • Made In Germany
  • Poids net (kg): 0.04 kg
Exclusion de responsabilitéL'utilisation de pièces de rechange inappropriées ou défectueuses, tout comme leur montage non conforme, peuvent entraîner l'endommagement, le dysfonctionnement et/ou la défaillance de l'outil.
L'utilisation de pièces de rechange non autorisées ou un montage non conforme entraînera automatiquement la perte de tous les droits de garantie, les droits de service, les droits aux dommages et intérêts et la prétention en responsabilité contre le fabricant ou ses agents, distributeurs et représentants.