APMT 060220 ER UNI

Cod articol: 215692 UNI

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    13,98 € / buc.
  • de la 10 buc.
    11,65 € / buc.
La cerere
În stoc
168 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Softcut®
Cod ISO Plăcuţă amovibilă APMT 060220 ER
Tip UNI
Rază la colţ 2 mm
Categorie HB7520
Materialul sculei Carbura
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 215692 UNI
EAN / GTIN 4045197673787

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
330
Oţel < 750 N/mm²
P
290
Oţel < 900 N/mm²
P
250
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
120
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 0,25×D. ap = 3 mm, ap max = 4 mm.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule