• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

APMT 060220 ER, HB7520, Type: UNI

Artikelnummer: 215692 UNI
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 14,52 / 1 Stuk
  • van 10 Stuk
    € 12,10 / 1 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
214 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Softcut®
ISO-code wisselplaat APMT 060220 ER
Type UNI
Hoekradius 2 mm
Soort HB7520
Snijmateriaal HM
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 215692 UNI
EAN/GTIN 4045197673787
Nummer fabrikant 215692 UNI
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
330
Staal < 750 N/mm²
P
290
Staal < 900 N/mm²
P
250
RVS < 900 N/mm²
M
150
RVS > 900 N/mm²
M
120
Uni
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,25×D. ap = 3 mm, ap max = 4 mm.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan