Freză unghiulară la 90° Softcut® GARANT MTC 63/8 mm

Cod articol: 215575 63/8
La cerere
În stoc
39 livrabil imediat
  • Unghi de reglare κ: 90
  • Utilizarea frezei: Frezare pe colţ; Frezare circulară; Prelucrare înclinată
  • Împărţirea tăişului: inegal
  • Răcire interioară: da
  • Strategie de aşchiere: MTC
PowerCard
Acest srticol include un GARANT Powercard - cardul dvs. de garanție pentru înlocuirea ușoară a sculei în caz de uzură sau deteriorare. Detalii

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Softcut®
⌀ tăişului DC 63 mm
Număr de dinţi Z 8
Tip de coadă cu alezaj
Unghi de reglare κ 90 grad
Utilizarea frezei Frezare pe colţ; Frezare circulară; Prelucrare înclinată
Împărţirea tăişului inegal
Răcire interioară da
Strategie de aşchiere MTC
Schimbare sculă PowerCard
Lungimea totală Lges 50 mm
⌀ orificiu prindere 27 mm
⌀ D3 60 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin 123 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax 124 mm
Frezare circulară a găurii ap 1,7 mm
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax 0,3 grad
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax 57,5 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă AP.. 1335..
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 219826 (8IP; 2,2 Nm)
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 215575 63/8
EAN / GTIN 4045197409386

Descriere

Execuţie:

Freză cilindro-frontală cu dantura divizată inegal pentru silenţiozitate ridicată, precizie înaltă şi capacitate mare de tăiere. O nouă generaţie de freze unghiulare ultraperformante şi plăcuţe amovibile cu geometrie de reducere a forţei de aşchiere pentru utilizare tip MTC în condiţii stabile sau pentru maşini cu putere redusă.

Aplicaţie:

Pentru frezarea la adâncimi mari. Utilizare universală, pentru toată gama de oţeluri, precum şi pentru oţelurile inoxidabile.

Piese de schimb:

Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile Cod 219826 (8IP; 2,2 Nm).

Notă:

La utilizarea plăcuţelor amovibile cu raza mai mare de 2 mm, lăcaşul pentru plăcuţe trebuie modificat.
GARANT Şurubelniţa dinamometrică TQ Cod 211750 Ref. 2,2 se va folosi cu tija Cod 674252 Ref. 8IP.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Inserţii
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
    ⌀ D / număr de dinţi Z (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături