APMT 133508 TR UNI

Cod articol: 215381 UNI

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    14,88 € / buc.
  • de la 10 buc.
    12,40 € / buc.
La cerere
În stoc
4.792 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Softcut®
Cod ISO Plăcuţă amovibilă APMT 133508 TR
Tip UNI
Rază la colţ 0,8 mm
Categorie HB7520
Materialul sculei Carbura
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 215381 UNI
EAN / GTIN 4045197601377

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
330
Oţel < 750 N/mm²
P
290
Oţel < 900 N/mm²
P
250
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
120
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 0,25×D / ap = 4 mm, ap max = 6 mm.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule