{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Softcut® | |
⌀ tăişului DC | 19,7 mm | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Tip de coadă | cu filet | |
Unghi de reglare κ | 90 grad | |
Utilizarea frezei | Frezare pe colţ; Freză circulară; Prelucrare înclinată | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | MTC | |
Schimbare sculă | PowerCard | |
Lungimea totală Lges | 30 mm | |
⌀ D1 h6 | 10,5 mm | |
⌀ D2 | 17,7 mm | |
Filet de prindere M | M10 | |
⌀ D3 | 16,7 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 36,4 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 37,4 mm | |
Frezare circulară a găurii ap | 1,7 mm | |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 1,21 grad | |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 14,2 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | AP.. 1335.. | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 219826 (8IP; 2,2 Nm) | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 215570 19,7/3 | |
EAN / GTIN | 4045197409201 |