Plaquita de corte de fresado APMT 133508 TR, para fresa Softcut®, HB7520

Número de artículo: 215381 UNI
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 Unidad(es)
    13,26 € / 1 Unidad
  • Precio unitario comprando 10 Unidad(es)
    11,05 € / 1 Unidad
a petición
En stock
1.852 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 215381 UNI
EAN / GTIN 4045197601377
Número del fabricante 215381 UNI
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
330
Stål < 750 N/mm²
P
290
Stål < 900 N/mm²
P
250
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
120
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Descripción

Nota:

Valores de aplicación para ae = 0,25×D / ap = 4 mm, ap máx. = 6 mm.

Descargas y documentos

Productos adecuados