• A surcharge was added to this item price.

Frézovací vyměnitelné břitové destičky APMT 133504 SR, pro frézy Softcut®, HB7520

Artiklové číslo: 215332 ST1400
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    355,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    295,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
958 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 215332 ST1400
EAN / GTIN 4045197601216
Číslo výrobce 215332 ST1400
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 1100 N/mm²
P
170
Ocel < 1400 N/mm
P
150
mokré max.
 
suché
 

Popis

Poznámka:

Směrné hodnoty pro ae = 0,25×D / ap = 4 mm, ap max = 6 mm.