Rolă cu furtun de aer comprimat

Cod articol: 2153/2
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Tambur pentru cabluri

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2153/2
EAN / GTIN 4017976421537
Număr producător 2153/2
L-Număr L90070 410

Descriere

Execuţie:

Accesorii

Descriere:

Înfășurătoare de furtun de aer comprimat ca kit de fixare pentru căruciorul de masă MultiVario cu lățimea de 700 mm. Acoperit cu pulbere de culoare albastră RAL 5007. Montare ușoară cu ajutorul clemelor pe tuburile de susținere ale căruciorului. Cu furtun de 25 m NW6. Se poate bloca cu un lacăt (nu este inclus). Pentru modelele 2402, 2402B, 2402W, 2422, 2442, 2432, 2474, 2502, 2502B, 2562, 8102, 8202, 8302, 8242, 8342, 8122, 8222, 8322, 8462

Caracteristică:

Lungime totală (mm): 700
Culoare: albastru strălucitor
Notă: pentru cărucioarele MultiVario cu lățimea de 700 mm