SOMT 120504 PDER ST1400

Cod articol: 214867 ST1400

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    17,82 € / buc.
  • de la 10 buc.
    14,85 € / buc.
La cerere
În stoc
1.043 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă SOMT 120504 PDER
Tip ST1400
Rază la colţ 0,4 mm
Categorie HB7510
Materialul sculei Carbura
Avans fz per dinte 0,22 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 4
Grosime plăcuţă E 5,56 mm
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 214867 ST1400
EAN / GTIN 4045197716408

Tabel de aplicaţii

Oţel < 1100 N/mm²
P
240
Oţel < 1400 N/mm²
P
180
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Grosimea plăcuţelor este întărită pentru exigenţe de aşchierea ridicate. Protejate împotriva uzurii cu cel mai modern strat de acoperire.

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 0,3×D.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule