Softcut® HSI GARANT cu pas îngust 50/5 mm

Cod articol: 214857 50/5
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
  • Unghi de reglare κ: 90
  • Utilizarea frezei: Frezare pe colţ
  • Împărţirea tăişului: inegal
  • Răcire interioară: da
  • Schimbare sculă: PowerCard
PowerCard
Acest srticol include un GARANT Powercard - cardul dvs. de garanție pentru înlocuirea ușoară a sculei în caz de uzură sau deteriorare. Detalii

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Softcut®
⌀ tăişului DC 50 mm
Număr de dinţi Z 5
Tip de coadă cu alezaj
Unghi de reglare κ 90 grad
Utilizarea frezei Frezare pe colţ
Împărţirea tăişului inegal
Răcire interioară da
Schimbare sculă PowerCard
Adâncime maximă de aşchiere ap max 10 mm
Lungimea totală Lges 40 mm
⌀ orificiu prindere 22 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă SO.. 1205..
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 219833 (15IP; 3,0 Nm)
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 214857 50/5
EAN / GTIN 4045197553454

Descriere

Execuţie:

Silenţiozitate ridicată, datorită geometriei individuale a sculelor. Plăcuţe cu execuţie deosebit de stabilă pentru un avans optim. Plăcuţele amovibile se fixează cu un şurub special, fără posibilitate de forfecare.

Aplicaţie:

Pentru suprafeţe de calitate exemplară. Frezare fără bavuri.

Notă:

GARANT Şurubelniţa dinamometrică TQ Cod 211750 Ref. 3,0 se va folosi cu tija Cod 674252 Ref. 15IP.
La ae > 0,5×D se reduce ap max la 6 mm.
Pentru colţuri exacte de 90°, alegeţi ap = 8 mm.
Pentru a putea utiliza toate cele 4 tăişuri, plăcuţa amovibilă trebuie să fie mereu rotită în direcţia indicată (contrar sensului acelor de ceasornic).

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Inserţii
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
    ⌀ D / număr de dinţi Z (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături