• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Există o alternativă la acest produs

SOET 120508 PDER, HU7810, Tip: ALU

Cod articol.: 214862 ALU
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    19,47 € / 1 buc.
  • de la 10 bucăți
    16,23 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
962 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Procedeu de prelucrare Frezare frontală (FPL)
Număr de tăişuri 4 buc.
Cod ISO SOET 120508 PDER
Categorie HU7810
Material tăiș Carbură
Rază la colţ R 0,8 mm
Placă de tăiere grosime T 5,56 mm
Clasa de toleranţă E
Strat de acoperire acoperit
Recomandat pentru material Materiale de prelucrat NE (N); din aluminiu
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) 15 grade
Umiditate minimă recomandat
Umiditate maximă recomandat
Prelucrare uscată indicat în anumite condiţii
Ulei recomandat
Aer recomandat
Lubrifiant de răcire da
Serie Softcut®
Denumirea producătorului SOET 120508 PDER
Formă de bază pătrat
Lățime plăcuță de tăiere B 12,7 mm
Grosime plăcuță de tăiere S 5,56 mm
Lungime plăcuță de tăiere L 12,7 mm
Versiune plăcuță de tăiere neutru
Lungime muchie așchietoare l 12,7 mm
Înălțime muchie așchietoare 5,14 mm
Diametru plăcuță de tăiere d 12,7 mm
Lungimea teșirii colțului C 0 mm
Unghi teşitură 0 grade
Unghi la colţ 90 grade
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere suplimentară) 15 grade
Condiţie de tăiere Permanent
Grupa de aşchiere N (metale neferoase)
Grupă de aplicaţii ale sculelor Fräsen
Tip de fixare placă de tăiere M (cu gaură cil. de sus și strâns peste gaură)
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere SOET 120508 PDER
Denumire Inserție de tăiere SOET 120508 PDER
Tip produs Plăcuţă
Cu cod ISO da
Standard DIN ISO 1832
Direcţie de utilizare neutru
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare; Finisare
Tip de fixare Alezaj
Sfărâmător de aşchii da
Executarea tăierii Teșit (T)
Condiţie de tăiere permanent
Numărul de posibilități de utilizări 4 buc.
Greutate 7 g
Cuprins 1 buc.
Factor de corectare fz 2,5

Identificare și clasificare

Cod articol 214862 ALU
EAN / GTIN 4045197608635
Număr producător 214862 ALU
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
700
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
700
Alu > 10% Si
N
650
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Grosimea plăcuţelor este întărită pentru exigenţe de aşchierea ridicate. Protejate împotriva uzurii cu cel mai modern strat de acoperire.

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 0,3×D.