Set de compartimentare a sertarelor

Cod articol.: 2146
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Strat de acoperire Galvanizat
Material Tablă de oţel
Culoarea gri

Identificare și clasificare

Cod articol 2146
EAN / GTIN 4017976021461
Număr producător 2146
L-Număr L90070 240
Producător/responsabil Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

Accesorii

Descriere:

Fabricat din tablă de oțel galvanizat, cu conectare. 1 separator longitudinal și 4 separatoare.

Caracteristică:

  • Lățimea totală (mm): 280
  • Adâncimea totală (mm): 470
  • Înălțime totală (mm): 95
  • Culoare: galvanizat