Lade indelingsset voor schuiflades

Artikelnummer: 2146
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Lade tussenschot

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2146
EAN/GTIN 4017976021461
Nummer fabrikant 2146
L-nummer L90070 240

Omschrijving

Uitvoering:

toebehoren

Omschrijving:

Van verzinkt staalplaat, insteekbaar. 1 Lange zijde en 4 verdeelschotten.

Kenmerk:

Totale breedte (mm): 280
Totale diepte (mm): 470
Totale hoogte (mm): 95
Kleur: verzinkt