Cap de frezat frontal la 45° 63/8 mm

Cod articol: 214400 63/8
La cerere
În stoc
34 livrabil imediat
  • Unghi de reglare κ: 45
  • Utilizarea frezei: Frezare circulară; Prelucrare înclinată
  • Răcire interioară: da
  • Schimbare sculă: PowerCard
PowerCard
Acest srticol include un GARANT Powercard - cardul dvs. de garanție pentru înlocuirea ușoară a sculei în caz de uzură sau deteriorare. Detalii

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 63 mm
Număr de dinţi Z 8
Tip de coadă cu alezaj
Unghi de reglare κ 45 grad
Utilizarea frezei Frezare circulară; Prelucrare înclinată
Răcire interioară da
Schimbare sculă PowerCard
⌀ D3 71 mm
⌀ exterior maxim Dmax 71,2 mm
Lungimea totală Lges 40 mm
⌀ orificiu prindere 22 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin 134 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax 140 mm
Frezare circulară a găurii ap 1,5 mm
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax 0,47 mm
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax 60,5 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă SD.. 0903
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 219809 (8IP; 1,5 Nm)
Tip produs Freză frontală

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 214400 63/8
EAN / GTIN 4045197131775

Descriere

Execuţie:

Număr mare de tăişuri pentru productivitate maximă. Stabilitate mărită pentru o tăiere uşoară şi un consum de energie redus.

Avantaj:

Productivitate maximă datorită:
  • Cea mai mare viteză de tăiere.
  • Cele mai mari avansuri.
  • Durate scurte de prelucrare.

Notă:

GARANT Şurubelniţa dinamometrică TQ Cod 211750 Ref. 1,5 se va folosi cu tija Cod 674252 Ref. 8IP.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Inserţii
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
    ⌀ D / număr de dinţi Z (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături