SEKT 1204 AFTN UNI

Cod articol: 214315 UNI

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    14,22 € / buc.
  • de la 10 buc.
    11,85 € / buc.
La cerere
În stoc
10.247 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă SEKT 1204 AFTN
Tip UNI
Categorie HB735
Materialul sculei Carbura
Numărul de schimbări / tăişuri 4
Grosime plăcuţă E 4,76 mm
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 214315 UNI
EAN / GTIN 4045197601728

Tabel de aplicaţii

Alu > 10% Si
N
650
Oţel < 500 N/mm²
P
260
Oţel < 750 N/mm²
P
200
Oţel < 900 N/mm²
P
160
Oţel < 1100 N/mm²
P
140
Oţel < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
140
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 3,5 mm.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule