SEKT 1204 AFTN, HB735, Tipas: UNI

Prekės Nr.: 214315 UNI
Kopijuoti
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    14,46 € / 1 vnt.
  • Nuo10vnt.
    12,05 € / 1 vnt.
8 984 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas SEKT 1204 AFTN
Tipas UNI
Rūšis HB735
Ašmenys HM
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
Plokštelės storis E 4,76 mm
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 214315 UNI
Kopijuoti
EAN / GTIN 4045197601728
Kopijuoti
Gamintojo numeris 214315 UNI
Kopijuoti
Gamintojas Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Al >10 % Si
tinka / [m/min]
N
ISO kodas:
650
Plienas <500 N/mm²
tinka / [m/min]
P
ISO kodas:
260
Plienas <750 N/mm²
tinka / [m/min]
P
ISO kodas:
200
Plienas <900 N/mm²
tinka / [m/min]
P
ISO kodas:
160
Plienas <1100 N/mm²
tinka / [m/min]
P
ISO kodas:
140
Plienas <1400 N/mm²
tinka / [m/min]
P
ISO kodas:
120
INOX <900 N/mm²
tinka / [m/min]
M
ISO kodas:
170
INOX >900 N/mm²
tinka / [m/min]
M
ISO kodas:
120
Ti >850 N/mm²
tinka / [m/min]
S
ISO kodas:
40
Ketus (G)
tinka / [m/min]
K
ISO kodas:
140
Uni
tinka / [m/min]
 
drėgnas, maks.
tinka / [m/min]
 
sausasis
tinka / [m/min]
 

Aprašymas

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 3,5 mm.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai